FABORY B24212.025.0400 Koneruuvi, pituus 4 tuumaa, hiiliteräs, kierrekoko 1/4-20, 500PK | CG7BZF 126V82

FABORY B24212.025.0400 Koneruuvi, 4 tuuman pituus, hiiliteräs, 1/4-20 kierrekoko, 500PK

Varastossa
Tuote: CG7BZF Malli: B24212.025.0400Ristiviite: 126V82

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€100.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Drive TypeYhdistelmäura / Phillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.472 - 0.443 "
Pään korkeus0.175 - 0.160 "
Head TypePyöreä
Pituus4"
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB69 - B100
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.3424
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B24212.025.0400 Koneruuvi, 4 tuuman pituus, hiiliteräs, 1/4-20 kierrekoko, 500PK
€100.84 /pakkaus