FABORY B12450.075.0001 Lukitusmutteri, 3/4-10 kierrekoko, Grade 8 Grade, 180PK | CG7BJY 42JT67

FABORY B12450.075.0001 Lukitusmutteri, 3/4-10 kierrekoko, luokka 8, 180PK

Varastossa
Tuote: CG7BJY Malli: B12450.075.0001Ristiviite: 42JT67

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€174.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Kiinnittimen viimeistelySinkki keltainen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
MutteriNailonistukka
StandardiASME B18.16.6
TyyliNailonistukka
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki1 1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.643
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B12450.075.0001 Lukitusmutteri, 3/4-10 kierrekoko, luokka 8, 180PK
€174.98 /pakkaus