FABORY B12450.037.0001 Lukitusmutteri, 3/8-16 kierrekoko, Grade 8 Grade, 1200PK | CG7BJT 42JT62

FABORY B12450.037.0001 Lukitusmutteri, 3/8-16 kierrekoko, luokka 8, 1200PK

Varastossa
Tuote: CG7BJT Malli: B12450.037.0001Ristiviite: 42JT62

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€175.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Kiinnittimen viimeistelySinkki keltainen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
MutteriNailonistukka
StandardiASME B18.16.6
TyyliNailonistukka
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.08
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B12450.037.0001 Lukitusmutteri, 3/8-16 kierrekoko, luokka 8, 1200PK
€175.06 /pakkaus