FABORY B08450.062.0500 kuusiokantainen ruuvi, 5 tuuman pituus, vähähiilinen teräs, 5/8 tuuman koko, 75PK | CG7ARA 166W63

FABORY B08450.062.0500 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 5 tuumaa, vähähiilinen teräs, 5/8 tuuman koko, 75PK

Varastossa
Tuote: CG7ARA Malli: B08450.062.0500Ristiviite: 166W63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€213.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka2
Kuusiokoko15 / 16 "
Pituus5"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko5 / 8 "
Koko5 / 8 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.2412
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B08450.062.0500 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 5 tuumaa, vähähiilinen teräs, 5/8 tuuman koko, 75PK
€213.23 /pakkaus