FABORY B08450.062.0400 Hex Head Lag Screw, 4 Inch Length, Low Carbon Steel, 5/8 Inch Size, 75PK | CG7AQZ 166W62

FABORY B08450.062.0400 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 4 tuumaa, vähähiilinen teräs, 5/8 tuuman koko, 75PK

Varastossa
Tuote: CG7AQZ Malli: B08450.062.0400Ristiviite: 166W62

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€201.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka2
Kuusiokoko15 / 16 "
Pituus4"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko5 / 8 "
Koko5 / 8 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.6968
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B08450.062.0400 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 4 tuumaa, vähähiilinen teräs, 5/8 tuuman koko, 75PK
€201.59 /pakkaus