Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2CZZ1 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/8 tuuman Nc messinki | AB9GJZ

DAYTON 2CZZ1 solenoidiventtiili vähemmän kelaa 1/8 tuumaa Nc messinkiä

Varastossa
Tuote: AB9GJZ Malli: 2CZZ1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili vähemmän kelaa
IlmavirtaJopa 19.4 scfm
Rungon materiaaliMessinki
Tilavuuskerroin0.34
Virtausalue0.24-3.4 gpm
TiivistemateriaaliBuna N.
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
Operaation tyyppiSuora toiminta
Aukko Dia.1 / 8 "
Kokonaiskorkeus2.875 "
Kokonaispituus1.187 "
Putken koko1 / 8 "
Turvallinen käyttövesipaine500 psi
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusIlmavirtaTilavuuskerroinPutken kokoVirtausaluePienin Käyttöpaine-eroOperaation tyyppiAukko Dia.Hinta
DAYTON 1A575 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/4 tuuman Nc messinki | AA8TUP 1A5751.5 "Jopa 28 scfm0.341 / 4 "3.4-4.2 gpm0 psiSuora toiminta1 / 8 "€67.37
DAYTON 1A576 magneettiventtiili vähemmän kelaa 3/8 tuuman Nc messinki | AA8TUQ 1A5762.75 "61.6 - 226 scfm2.803 / 8 "6.3-34.5 gpm5 psiPilottitoiminta5 / 8 "€134.89
DAYTON 1A577 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/2 tuumaa Nc messinki | AA8TUR 1A5772.75 "79.2 - 292 scfm3.601 / 2 "8.0-43.8 gpm5 psiPilottitoiminta5 / 8 "€130.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2CZZ1 solenoidiventtiili vähemmän kelaa 1/8 tuumaa Nc messinkiä
€83.55 / yksikkö