FABORY B08450.050.1400 Hex Head Lag Screw, 14 Inch Length, Low Carbon Steel, 1/2 Inch Size, 35PK | CG7AQW 166W80

FABORY B08450.050.1400 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 14 tuumaa, vähähiilinen teräs, 1/2 tuuman koko, 35PK

Varastossa
Tuote: CG7AQW Malli: B08450.050.1400Ristiviite: 166W80

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€177.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka2
Kuusiokoko3 / 4 "
Pituus14 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko1 / 2 "
Koko1 / 2 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1781
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B08450.050.1400 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 14 tuumaa, vähähiilinen teräs, 1/2 tuuman koko, 35PK
€177.87 /pakkaus