FABORY B08320.075.0400 vaunupultti, 3/4-10 kierrekoko, luokka 5, 3/4 tuuman porakoko, 40 PK | CG7AMD 164x20

FABORY B08320.075.0400 Vaunun pultti, 3/4-10 kierrekoko, luokka 5, 3/4 tuuman porakoko, 40 PK

Varastossa
Tuote: CG7AMD Malli: B08320.075.0400Ristiviite: 164X20

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€138.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
PerusmateriaaliTeräs
Vaunun pultin tyyppiKuljetuspultti
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Poran koko3 / 4 "
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus4
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Pää Dia.1.469 "- 1.594"
Pään korkeus0.375 "- 0.406"
Head TypePyöreä
Pituus4 "
Kaulan tyyppiNeliö
Neliön korkeus0.375 "- 0.406"
Neliön leveys0.741 "- 0.768"
StandardiASME B18.5
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1588
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B08320.075.0400 Vaunun pultti, 3/4-10 kierrekoko, luokka 5, 3/4 tuuman porakoko, 40 PK
€138.32 /pakkaus