FABORY B08320.031.0400 Carriage Bolt, 5/16-18 Thread Size, Grade 5 Grade, 5/16 Inch Drill Size, 300PK | CG7ALK 164X07

FABORY B08320.031.0400 Vaunun pultti, 5/16-18 kierrekoko, luokka 5, 5/16 tuuman porakoko, 300 PK

Varastossa
Tuote: CG7ALK Malli: B08320.031.0400Ristiviite: 164X07

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€167.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
PerusmateriaaliTeräs
Vaunun pultin tyyppiKuljetuspultti
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Poran koko5 / 16 "
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus4
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Pää Dia.0.688 "- 0.719"
Pään korkeus0.156 "- 0.176"
Head TypePyöreä
Pituus4 "
Kaulan tyyppiNeliö
Neliön korkeus0.156 "- 0.187"
Neliön leveys0.307 "- 0.324"
StandardiASME B18.5
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.9526
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B08320.031.0400 Vaunun pultti, 5/16-18 kierrekoko, luokka 5, 5/16 tuuman porakoko, 300 PK
€167.09 /pakkaus