FABORY B08307.037.0500 Carriage Bolt, 3/8-16 Thread Size, Grade A Grade, 3/8 Inch Drill Size, 160PK | CG7AKN 164W94

FABORY B08307.037.0500 vaunun pultti, 3/8-16 kierrekoko, luokka A, 3/8 tuuman porakoko, 160 PK

Varastossa
Tuote: CG7AKN Malli: B08307.037.0500Ristiviite: 164W94

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€105.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
PerusmateriaaliTeräs
Vaunun pultin tyyppiKuljetuspultti
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Poran koko3 / 8 "
Kiinnittimen viimeistelyKuumasinkitty
Kiinnittimen pituus5
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
LuokkaLuokka A
Pää Dia.0.782 "- 0.844"
Pään korkeus0.188 "- 0.208"
Head TypePyöreä
Pituus5 "
Kaulan tyyppiNeliö
Neliön korkeus0.188 "- 0.219"
Neliön leveys0.368 "- 0.388"
StandardiASME B18.5
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.2397
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B08307.037.0500 vaunun pultti, 3/8-16 kierrekoko, luokka A, 3/8 tuuman porakoko, 160 PK
€105.67 /pakkaus