AUTOQUIP TRK-036-0020-T1SC saksinostin, pinoamisketju, 66 tuumaa maks. Alustan leveys, 2000 lbs Kapasiteetti | CG6CLR

AUTOQUIP TRK-036-0020-T1SC saksinostin, pinoamisketju, 66 tuumaa maks. Alustan leveys, kapasiteetti 2000 lbs

Tuote: CG6CLR Malli: TRK-036-0020-T1SC

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan pituus66 "
Pohjan leveys42 "
Reunuksen korkeus (tuumaa)52 "
Kantavuus2000 lbs.
Alennettu korkeus16 "
Max. Alustan pituus90 "
Max. Alustan leveys66 "
Min. Alustan pituus66 "
Min. Alustan leveys42 "
Moottori HP1.25
Aika:18 sekuntia.
Matkan pituus36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 525.15
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPPohjan pituusPohjan leveysAika:KantavuusMax. Alustan pituusMax. Alustan leveysMin. Alustan pituusHinta
AUTOQUIP VBS-024-0020 Sakset, 36 tuuman alustan leveys, 29 tuuman korkeus, 2000 lbs Kapasiteetti | CG6CKV VBS-024-0020236 "12 "14 sekuntia.2000 lbs.60 "36 "36 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP VBS-024-0040 Sakset, 36 tuuman korin leveys, 29 tuuman korkeus, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6CKW VBS-024-0040236 "12 "17 sekuntia.4000 lbs.60 "36 "36 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP VBS-024-0060 Sakset, 36 tuuman korin leveys, 29 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6CKX VBS-024-0060236 "12 "22 sekuntia.6000 lbs.60 "36 "36 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP VBS-024-0080 Sakset, 36 tuuman korin leveys, 29 tuuman korkeus, 8000 paunaa Kapasiteetti | CG6CKY VBS-024-0080236 "12 "28 sekuntia.8000 lbs.60 "36 "36 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP VBS-036-0020 Sakset, 36 tuuman korin leveys, 41 tuuman korkeus, 2000 lbs Kapasiteetti | CG6CKZ VBS-036-0020248 "12 "18 sekuntia.2000 lbs.72 "36 "48 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP VBS-036-0040 Sakset, 36 tuuman korin leveys, 41 tuuman korkeus, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6CLA VBS-036-0040248 "12 "23 sekuntia.4000 lbs.72 "36 "48 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP VBS-036-0060 Sakset, 36 tuuman korin leveys, 41 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6CLB VBS-036-0060248 "12 "31 sekuntia.6000 lbs.72 "36 "48 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP TRK-036-0020-T1SC saksinostin, pinoamisketju, 66 tuumaa maks. Alustan leveys, kapasiteetti 2000 lbs