FABORY B08280.050.0800 kuusiokantainen ruuvi, pituus 8 tuumaa, vähähiilinen teräs, 1/2 tuuman koko, 75PK | CG7AFW 166W34

FABORY B08280.050.0800 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 8 tuumaa, vähähiilinen teräs, 1/2 tuuman koko, 75PK

Varastossa
Tuote: CG7AFW Malli: B08280.050.0800Ristiviite: 166W34

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€149.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka2
Kuusiokoko3 / 4 "
Pituus8"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko1 / 2 "
Koko1 / 2 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6342
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B08280.050.0800 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 8 tuumaa, vähähiilinen teräs, 1/2 tuuman koko, 75PK
€149.78 /pakkaus