FABORY B08210.031.0300 Hex Head Cap Screw, 5/16-18 Thread Size, 2 Grade, 300PK | CG7ABB 42JP16

FABORY B08210.031.0300 kuusiokantaruuvi, 5/16-18 kierrekoko, 2 luokka, 300 PK

Varastossa
Tuote: CG7ABB Malli: B08210.031.0300Ristiviite: 42JP16

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€131.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus3
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 2
Pään korkeus13 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys0.5 "
Pituus3 "
Min. Kierteen pituus7 / 8 vuonna
Todistuskuorma33,000 - 55,000 psi
Rockwellin kovuusB70 - B100
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus60,000 - 74,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.643
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B08210.031.0300 kuusiokantaruuvi, 5/16-18 kierrekoko, 2 luokka, 300 PK
€131.45 /pakkaus