Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30G294 valintakytkin valaistu vakiona | AC4NPX

DAYTON 30G294 Valintakytkin Valaistu Vakio

Varastossa
Tuote: AC4NPX Malli: 30G294
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
€43.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu valintakytkin
ToimintaYlläpidetty / ylläpidetty / ylläpidetty
PerusmateriaaliMetalli
KehysKromi painevalettu alumiini
KehysmateriaaliPainevalettu alumiini
CamLyhyt
VäriKeltainen
IP-luokitusEi arvioitu
Lampun moduulin tyyppiModuulia ei sisälly toimitukseen
Lampun moduulin jänniteModuulia ei sisälly toimitukseen
lampun tyyppiLED
Lampun jänniteEi sovellettavissa
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4x
Ajo-ohjeiden lukumäärä3
Kuljettajan pään materiaalipolykarbonaatti
asema3
VaraosavalaisinEi sovellettavissa
Koko22mm
Kytkimen käyttö @ asento AX
Kytkimen käyttö @ asento BO
Kytkimen käyttö @ asento CX
Operaattorin tyyppiVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8538906000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
DAYTON 30G292 valintakytkin valaistu vakiona | AC4NPV 30G292Vihreä€44.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30G294 Valintakytkin Valaistu Vakio
€43.90 / yksikkö