FABORY B08200.025.0300 Hex Head Cap Screw, 1/4-20 Thread Size, 2 Grade, 450PK | CG6ZUM 42JM63

FABORY B08200.025.0300 kuusiokantaruuvi, 1/4-20 kierrekoko, 2 luokka, 450 PK

Varastossa
Tuote: CG6ZUM Malli: B08200.025.0300Ristiviite: 42JM63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€122.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 2
Pään korkeus5 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys0.4375 "
Pituus3 "
Min. Kierteen pituus3 / 4 vuonna
Todistuskuorma33,000 - 55,000 psi
Rockwellin kovuusB70 - B100
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus60,000 - 74,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.1071
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B08200.025.0300 kuusiokantaruuvi, 1/4-20 kierrekoko, 2 luokka, 450 PK
€122.14 /pakkaus