FABORY B07840.062.0100 Pistorasiasarja Ruuvi, seosteräs, 5/8-11 kierrekoko, Unc-tyyppi, 360PK | CG6ZHQ 159J01

FABORY B07840.062.0100 kantasarjan ruuvi, seosteräs, kierrekoko 5/8-11, tyyppi Unc, 360PK

Varastossa
Tuote: CG6ZHQ Malli: B07840.062.0100Ristiviite: 159J01

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€477.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
Desimaaliekvivalentti0.625 "
Aseman koko5 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus1"
Kohta Dia.0.347 - 0.371 "
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC 45-53
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9716
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B07840.062.0100 kantasarjan ruuvi, seosteräs, kierrekoko 5/8-11, tyyppi Unc, 360PK
€477.89 /pakkaus