FABORY B07410.100.0200 Socket Flat Head Cap Screw, 2 Inch Length, 1-8 Thread Size, Alloy Steel Grade, 45PK | CG6YQN 42JJ91

FABORY B07410.100.0200 Litteäkantainen kantaruuvi, pituus 2 tuumaa, kierrekoko 1-8, seosteräslaatu, 45 PK

Varastossa
Tuote: CG6YQN Malli: B07410.100.0200Ristiviite: 42JJ91

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€279.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1-8
Aseman koko5 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaAlloy Steel
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.1.9375 "
Head TypeTasainen
Pituus2"
Min. Vetolujuus135,000 - 145,000 psi
Min. Kierteen pituus2 1/2 tuumaa
Rockwellin kovuusC37 - C44
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta F - 302 astetta F
Kieli Dia.1"
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2 1 / 2
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.6876
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B07410.100.0200 Litteäkantainen kantaruuvi, pituus 2 tuumaa, kierrekoko 1-8, seosteräslaatu, 45 PK
€279.48 /pakkaus