FABORY B07040.037.0400 Socket Head Cap Screw, 4 Inch Length, 3/8-24 Thread Size, Alloy Steel Grade, 150PK | CG6XGM 42JD49

FABORY B07040.037.0400 kantapään ruuvi, pituus 4 tuuma, kierrekoko 3/8-24, seosteräslaatu, 150 PK

Varastossa
Tuote: CG6XGM Malli: B07040.037.0400Ristiviite: 42JD49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€187.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-24
Aseman koko5 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaAlloy Steel
Pää Dia.0.5625 "
Pään korkeus0.375 "
Head TypeLieriömäinen
Pituus4"
Min. Vetolujuus170,000 - 180,000 psi
Min. Kierteen pituus1 1/4 tuumaa
Rockwellin kovuusC37 - C45
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta F - 302 astetta F
Kieli Dia.3 / 8 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 1 / 4
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNF (hieno)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8069
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B07040.037.0400 kantapään ruuvi, pituus 4 tuuma, kierrekoko 3/8-24, seosteräslaatu, 150 PK
€187.27 /pakkaus