FABORY B07000.087.0250 Socket Head Cap Screw, 2-1/2 Inch Length, 7/8-9 Thread Size, Alloy Steel Grade, 30PK | CG6WMW 42HY93

FABORY B07000.087.0250 kantapään ruuvi, pituus 2-1/2 tuumaa, kierrekoko 7/8-9, seosteräslaatu, 30PK

Varastossa
Tuote: CG6WMW Malli: B07000.087.0250Ristiviite: 42HY93

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€127.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 8 "-9
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaAlloy Steel
Pää Dia.1.3125 "
Pään korkeus0.875 "
Head TypeLieriömäinen
Pituus2 1 / 2 "
Min. Vetolujuus170,000 - 180,000 psi
Min. Kierteen pituus2 1/4 tuumaa
Rockwellin kovuusC37 - C45
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta F - 302 astetta F
Kieli Dia.7 / 8 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2 1 / 4
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.167
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B07000.087.0250 kantapään ruuvi, pituus 2-1/2 tuumaa, kierrekoko 7/8-9, seosteräslaatu, 30PK
€127.61 /pakkaus