FABORY B07000.062.0175 Socket Head Cap Screw, 1-3/4 Inch Length, 5/8-11 Thread Size, Alloy Steel Grade, 80PK | CG6WKG 42HY52

FABORY B07000.062.0175 kantapään ruuvi, pituus 1-3/4 tuumaa, kierrekoko 5/8-11, seosteräslaatu, 80PK

Varastossa
Tuote: CG6WKG Malli: B07000.062.0175Ristiviite: 42HY52

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€104.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaAlloy Steel
Pää Dia.0.9375 "
Pään korkeus0.625 "
Head TypeLieriömäinen
Pituus1 3 / 4 "
Min. Vetolujuus170,000 - 180,000 psi
Min. Kierteen pituus1 3/4 tuumaa
Rockwellin kovuusC37 - C45
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta F - 302 astetta F
Kieli Dia.5 / 8 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 3 / 4
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.8888
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B07000.062.0175 kantapään ruuvi, pituus 1-3/4 tuumaa, kierrekoko 5/8-11, seosteräslaatu, 80PK
€104.54 /pakkaus