FABORY B04360.062.0175 Hex Head Cap Screw, 5/8-18 Thread Size, 8 Grade, 100PK | CG6VQZ 42HU87

FABORY B04360.062.0175 kuusiokantaruuvi, 5/8-18 kierrekoko, 8 luokka, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG6VQZ Malli: B04360.062.0175Ristiviite: 42HU87

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€160.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-18
Kiinnittimen viimeistelyKeltainen Passiivinen
Kiinnittimen pituus1 3 / 4
Suorittaa loppuunKeltainen Passiivinen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus25 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys0.9375 "
Pituus1 3 / 4 "
Min. Kierteen pituus1 1/2 tuumaa
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNF (hieno)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.6926
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B04360.062.0175 kuusiokantaruuvi, 5/8-18 kierrekoko, 8 luokka, 100 PK
€160.24 /pakkaus