FABORY B04211.062.0500 Structural Bolt With Nut, 5/8-11 Thread Size, 40PK | CG6VFJ 166Y89

FABORY B04211.062.0500 Rakennepultti mutterilla, 5/8-11 kierrekoko, 40PK

Varastossa
Tuote: CG6VFJ Malli: B04211.062.0500Ristiviite: 166Y89

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€196.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Kiinnittimen viimeistelyKuumasinkitty
Kiinnittimen pituus5
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
LuokkaA325 Tyyppi 1
Pää Dia.1 1 / 16 "
Pään korkeus25 / 64 "
Pituus5 "
Rockwellin kovuusC25 - C34
StandardiASTM 563, ASTM F3125
Rakennepultin tyyppiRakennepultti mutterilla
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 1 / 4
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.394
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: Raskas mutteri

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B04211.062.0500 Rakennepultti mutterilla, 5/8-11 kierrekoko, 40PK
€196.39 /pakkaus