FABORY B04211.050.0125 Structural Bolt With Nut, 1/2-13 Thread Size, 125PK | CG6VEG 167D72

FABORY B04211.050.0125 Rakennepultti mutterilla, 1/2-13 kierrekoko, 125PK

Varastossa
Tuote: CG6VEG Malli: B04211.050.0125Ristiviite: 167D72

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€85.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Kiinnittimen viimeistelyKuumasinkitty
Kiinnittimen pituus1 1 / 4
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
LuokkaA325 Tyyppi 1
Pää Dia.7 / 8 "
Pään korkeus5 / 16 "
Pituus1 1 / 4 "
Rockwellin kovuusC25 - C34 / C19 - C30
StandardiASTM 563, ASTM F3125
Rakennepultin tyyppiRakennepultti mutterilla
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.0125
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: pähkinä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B04211.050.0125 Rakennepultti mutterilla, 1/2-13 kierrekoko, 125PK
€85.06 /pakkaus