FABORY B04210.100.0300 Structural Bolt, 1-8 Thread Size, A325 Type 1 Grade, 25PK | CG6VCV 167C19

FABORY B04210.100.0300 Rakennepultti, 1-8 kierrekoko, A325, tyyppi 1, luokka, 25PK

Varastossa
Tuote: CG6VCV Malli: B04210.100.0300Ristiviite: 167C19

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€101.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1-8
Kiinnittimen viimeistelyKuumasinkitty
Kiinnittimen pituus3
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
LuokkaA325 Tyyppi 1
Pää Dia.1 5 / 8 "
Pään korkeus39 / 64 "
Pituus3 "
Rockwellin kovuusC25 - C34
StandardiASTM F3125
Rakennepultin tyyppiRakenteellinen pultti
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 3 / 4
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.1375
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B04210.100.0300 Rakennepultti, 1-8 kierrekoko, A325, tyyppi 1, luokka, 25PK
€101.42 /pakkaus