FABORY B04104.031.0375 Hex Head Cap Screw, 5/16-18 Thread Size, 8 Grade, 250PK | CG6TJF 42HL78

FABORY B04104.031.0375 kuusiokantaruuvi, 5/16-18 kierrekoko, 8 luokka, 250 PK

Varastossa
Tuote: CG6TJF Malli: B04104.031.0375Ristiviite: 42HL78

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€176.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Kiinnittimen viimeistelyKeltainen Passiivinen
Kiinnittimen pituus3 3 / 4
Suorittaa loppuunKeltainen Passiivinen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus13 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys0.5 "
Pituus3 3 / 4 "
Min. Kierteen pituus7 / 8 vuonna
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8465
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B04104.031.0375 kuusiokantaruuvi, 5/16-18 kierrekoko, 8 luokka, 250 PK
€176.18 /pakkaus