FABORY B04100.150.0500 Hex Head Cap Screw, 1-1/2-6 Thread Size, 8 Grade, 6PK | CG6TGA 42HL33

FABORY B04100.150.0500 kuusiokantaruuvi, 1-1/2-6 kierrekoko, 8 luokka, 6PK

Varastossa
Tuote: CG6TGA Malli: B04100.150.0500Ristiviite: 42HL33

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€114.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 1/2 "-6
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus5
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus1 5 / 16 "
Head TypeHex
pään leveys2.25 "
Pituus5 "
Min. Kierteen pituus3 1/4 tuumaa
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.1786
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B04100.150.0500 kuusiokantaruuvi, 1-1/2-6 kierrekoko, 8 luokka, 6PK
€114.91 /pakkaus