FABORY B04100.062.1200 Hex Head Cap Screw, 5/8-11 Thread Size, 8 Grade, 25PK | CG6TAV 156H09

FABORY B04100.062.1200 kuusiokantaruuvi, 5/8-11 kierrekoko, 8 luokka, 25 PK

Varastossa
Tuote: CG6TAV Malli: B04100.062.1200Ristiviite: 156H09

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€407.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Kiinnittimen pituus12
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaGrade 8
Pään korkeus25 / 64 "
Head TypeStandardi
pään leveys0.9375 "
Pituus12 "
Min. Kierteen pituus1 3/4 tuumaa
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.029
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B04100.062.1200 kuusiokantaruuvi, 5/8-11 kierrekoko, 8 luokka, 25 PK
€407.85 /pakkaus