FABORY B01210.075.0600 Tap Bolt, 3/4-10 Thread Size, 5 Grade, 30PK | CG6QVY 167J80

FABORY B01210.075.0600 Kierrepultti, 3/4-10 kierrekoko, 5 luokka, 30PK

Varastossa
Tuote: CG6QVY Malli: B01210.075.0600Ristiviite: 167J80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€268.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus6
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Pään korkeus1 / 2 "
Head TypeHex
pään leveys1.125 "
Pituus6 "
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
RuuvityyppiKuusiokolopultti
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.3662
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B01210.075.0600 Kierrepultti, 3/4-10 kierrekoko, 5 luokka, 30PK
€268.00 /pakkaus