FABORY B01100.031.0001 kuusiomutteri, 5/16-18 kierrekoko, luokka 5, 2000 PK | CG6PXT 42HF86

FABORY B01100.031.0001 kuusiomutteri, kierrekoko 5/16-18, luokka 5, 2000 PK

Varastossa
Tuote: CG6PXT Malli: B01100.031.0001Ristiviite: 42HF86

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€141.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 5
Korkeus17 / 64 "
Mutterikuusiomutterin
StandardiASME B18.2.2
Tyylikuusiomutterin
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.0675
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliDia / kierteen kokoKiinnittimen viimeistelySuorittaa loppuunLuokkaKorkeuseräTyyliHinta
FABORY 399U59 kuusiomutteri,A194/Sa 194,Gr 2H,bulkki | CG6NCZ 399U59 399U59Ruostumaton teräs7 / 16 "-14tavallinentavallinen3163 / 8 "kuusiomutterinHex€276.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B01100.031.0001 kuusiomutteri, kierrekoko 5/16-18, luokka 5, 2000 PK
€141.25 /pakkaus