Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M38430.100.0001 Aluslevy M10 Pultti Teräs 25Mm Ulkohalkaisija, 100PK | AH7WNJ 38DR37

GRAINGER M38430.100.0001 Aluslevy M10 Pultti Teräs 25 mm Ulkohalkaisija, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7WNJ Malli: M38430.100.0001Ristiviite: 38DR37 / 156D86

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen aluslaatta
Noin Pkg. Määrä100
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihinM10
LuokkaVähän hiiltä
Sisällä Dia.10.50mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.25 mm
Pakkauksen paino2.426 paunaa.
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus4mm
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0912
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)8.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M38430.100.0001 Aluslevy M10 Pultti Teräs 25 mm Ulkohalkaisija, 100PK
€13.41 /pakkaus