FABORY B01038.062.0300 Aurapultti, 5/8-11 kierrekoko, luokka 8, 71PK | CG6NZL 177W19

FABORY B01038.062.0300 Aurapultti, kierrekoko 5/8-11, luokka 8, 71 PK

Varastossa
Tuote: CG6NZL Malli: B01038.062.0300Ristiviite: 177W19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€299.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuran pultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 8
Pään kulma80-82 astetta
Pää Dia.1.147 "
Pään tyylikartioupotetut
Head Type# 3 Tasainen
Pituus3 "
Aurapultin tyyppiNeliömäinen kaurapultti
Neliön leveys0.625 "
StandardiASME B18.9
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.0022
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B01038.062.0300 Aurapultti, kierrekoko 5/8-11, luokka 8, 71 PK
€299.88 /pakkaus