FABORY B01037.050.0200 Aurapultti, 1/2-13 kierrekoko, Grade 5 Grade, 160PK | CG6NYT 41TT73

FABORY B01037.050.0200 Aurapultti, kierrekoko 1/2-13, luokka 5, 160 PK

Varastossa
Tuote: CG6NYT Malli: B01037.050.0200Ristiviite: 41TT73

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€186.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuran pultti
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus2
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Pään kulma80-82 astetta
Pää Dia.0.945 "
Pään tyylikartioupotetut
Head Type# 3 Tasainen
Pituus2 "
Aurapultin tyyppiNeliömäinen kaurapultti
Neliön leveys0.5 "
StandardiASME B18.9
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8572
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B01037.050.0200 Aurapultti, kierrekoko 1/2-13, luokka 5, 160 PK
€186.81 /pakkaus