FABORY B01000.150.0500 Hex Head Cap Screw, 1-1/2-6 Thread Size, 5 Grade, 6PK | CG6NRX 42HC32

FABORY B01000.150.0500 kuusiokantaruuvi, 1-1/2-6 kierrekoko, 5 luokka, 6PK

Varastossa
Tuote: CG6NRX Malli: B01000.150.0500Ristiviite: 42HC32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€198.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 1/2 "-6
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus5
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 5
Pään korkeus1 5 / 16 "
Head TypeHex
pään leveys2.25 "
Pituus5 "
Min. Kierteen pituus3 1/4 tuumaa
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.1786
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B01000.150.0500 kuusiokantaruuvi, 1-1/2-6 kierrekoko, 5 luokka, 6PK
€198.46 /pakkaus