FABORY B01000.087.0700 kuusiokantaruuvi, 7/8-9 kierrekoko, 5 luokka, 17PK | CG6NPC 156G39

FABORY B01000.087.0700 kuusiokantaruuvi, 7/8-9 kierrekoko, 5 luokka, 17 PK

Varastossa
Tuote: CG6NPC Malli: B01000.087.0700Ristiviite: 156G39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€131.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 8 "-9
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Kiinnittimen pituus7
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaGrade 5
Pään korkeus35 / 64 "
Head TypeStandardi
pään leveys1.3125 "
Pituus7 "
Min. Kierteen pituus2 1/4 tuumaa
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.3216
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B01000.087.0700 kuusiokantaruuvi, 7/8-9 kierrekoko, 5 luokka, 17 PK
€131.93 /pakkaus