FABORY B01000.075.0800 kuusiokantaruuvi, 3/4-10 kierrekoko, 5 luokka, 21PK | CG6NNA 156G37

FABORY B01000.075.0800 kuusiokantaruuvi, 3/4-10 kierrekoko, 5 luokka, 21 PK

Varastossa
Tuote: CG6NNA Malli: B01000.075.0800Ristiviite: 156G37

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€151.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Kiinnittimen pituus8
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaGrade 5
Pään korkeus15 / 32 "
Head TypeStandardi
pään leveys1.125 "
Pituus8 "
Min. Kierteen pituus2 vuonna
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.292
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B01000.075.0800 kuusiokantaruuvi, 3/4-10 kierrekoko, 5 luokka, 21 PK
€151.21 /pakkaus