Extract-All SP-400-DD puhdasilmajärjestelmä on ihanteellinen savun, hajujen, savujen, pölyn ja muiden haitallisten ilmassa leviävien epäpuhtauksien talteenottoon, joita syntyy erilaisissa pienissä ja keskikokoisissa teollisissa sovelluksissa, kuten hitsauksessa, hionnassa, juottamisessa ja hionnassa. Tässä laskeutuvassa penkkityylisessä kannettavassa ilmanpuhdistimessa on 4-vaiheinen suodatinpaketti savun ja pölyn poistamiseen.
Ominaisuudet:
- Ulosveto-Kaikissa SP-400-DD alasvirtauspenkissä on 4 suodatinta (kipinäsulkusuodatin, laskostettu suodatin, minilaskossuodatin ja kertakäyttöinen hiililaskostettu suodatin), ritiläinen alasvirtaussuoja sekä irrotettava sivu- ja takasuojus.
- Se käyttää 350 W:n täysin suljettua puhallinmoottoria, joka tarjoaa lämpösuojan ja kuulalaakerit 100,000 XNUMX jatkuvaan käyttötuntiin.
- Moottoriin kiinnitetty tuuletin pyörii nopeudella 2940 rpm ja tuottaa alasvedon sieppausnopeuden 200 fpm 500 cfm:n kapasiteetilla.
- Alaspuhalluspenkissä on helposti otettavissa oleva kahva ja tukeva pyöräjalusta yksikön helppoon kuljetukseen.
- Laskossuodattimen hyötysuhde on MERV 10 (60 %), kun taas minilaskossuodattimen hyötysuhde on MERV 14 (95 %).
- Yksikkö liitetään 2.91 A, 120 V:n virtalähteeseen 7 jalan virtajohdolla, jossa on pistoke.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Akryyliset talteenottokuvut: Näitä akryylisuojuksia käytetään epäpuhtauksien takaisinvedon lähteeseen.
- Irrota kaikki SO-400-2:n alaspäin suuntautuva kansi: Näissä alaspäin suuntautuvissa suojissa (saatavilla laitteen mukana) on sivu- ja takasuojukset, jotka estävät pölyn pääsyn ulos.
- Vaihtosuodattimet: Pura - Kaikkien tarvikkeiden vaihto RF-400-1 laskostettu suodatin, RF-400-2 minilaskossuodatin, RF-400-3 kertakäyttöinen hiilisuodatin ja RF-400-4 kipinäloukkusuodatin.
- Lisäsuodattimet: Tuotemerkki voi toimittaa myös lisäsuodattimia, kuten HEPA-suodattimia erittäin hienojen hiukkasten sieppaamiseen ja uudelleen täytettäviä adsorptiomoduuleja kemikaalien höyryjen poistamiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Milloin alasvirtauspenkkejä käytetään savunpoistolaitteen päällä?
A. Poisto – Kaikki alaspäin vedettävät penkit imevät epäpuhtaudet alas ja pois käyttäjän hengitysalueelta, toisin kuin savunpoistolaitteet, jotka vetävät epäpuhtaudet ylöspäin. Alasvirtauspenkit sopivat, kun epäpuhtaudet ovat haitallisia käyttäjän terveydelle.
K. Mistä tämä Extract-All SP-400-DD puhdasilmajärjestelmä on tehty?
A. Extract-Kaikki SP-400-DD alasvedon penkin rungossa on 16 gauge teräsrakenne polyuretaanijauhemaalilla, joka takaa lievän korroosionkestävyyden ja rakenteellisen jäykkyyden.
K. Mikä on tämän Extract-All SP-400-DD puhdasilmajärjestelmän melutaso?
A. Extract-All SP-400-DD alasvirtauspenkki tuottaa 71 dB:n melua 6 jalan etäisyydellä.