EXTRACT-ALL S-984-1 Puhtaan ilman järjestelmä, 14 syvyys | AC4BLC 2YFV5

EXTRACT-ALL S-984-1 Clean Air System, 14" syvyys

Varastossa
Tuote: AC4BLC Malli: S-984-1Ristiviite: 2YFV5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,934.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhtaan ilman järjestelmä
Ilmavirta160 - 375 CFM
Vahvistimet AC1.3
VäriValkoinen
Johdon pituus7ft.
Syvyys14 "
Suorittaa loppuunPolyuretaanijauhemaali
Korkeus24 "
Hz60
MountPenkki
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Äänitaso55 @ 5 jalkaa
TyyppiKompakti savun- ja pölynimuri
Jännite120
Watts260
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.46
Laivan korkeus (cm)67.31
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)39.12
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMountIlmavirtaVahvistimet ACÄänitasoTyyppiWattsLeveysVäriHinta
EXTRACT-ALL SP-400-DD Clean Air System, Downdraft Bench, musta | AA3YHJ 11Y603 SP-400-DDLattia400 cfm2.9170Downdraft-penkki33020 "Musta€4,272.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL S-984-1 Clean Air System, 14" syvyys
€2,934.42 / yksikkö