STREN-FLEX TCS2-904-10 Websling-kolmion tukahdus 10ft 12000 Lb. Leveys 4 tuumaa | AC4RQA 30H921

STREN-FLEX TCS2-904-10 Websling Triangle Choker 10ft 12000 Lb. Leveys 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4RQA Malli: TCS2-904-10Ristiviite: 30H921

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€931.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkokangas
Korin kiinnityskapasiteetti24,000 lb
Tukijalkakapasiteetti9600 lb
VäriKeltainen
Silmien pituus12 "
Pituus10ft.
MateriaaliNylon
Kerrosten lukumäärä2
Sling-luokitusTyyppi 1
Rintareppu tyyppiKolmio ja kuristin (teräs)
Temp. alue-40 - 194 astetta F
Pystykytkimen kapasiteetti12,000 lb
Käytä kestävää kanttaEi eristetty
VerkkoluokkaRaskas
Leveys4"
LankapäällysteVaaraton akryyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.69
Laivan korkeus (cm)6.73
Laivan pituus (cm)33.73
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorin kiinnityskapasiteettiTukijalkakapasiteettiSilmien pituusPituusPystykytkimen kapasiteettiLeveysHinta
STREN-FLEX TCS2-904-12 Websling Triangle Choker 12ft L 12000 Lb Kapasiteetti | AB8HFW 25K536 TCS2-904-1224,000 lbs.9600 lb12 "12ft.12,000 lb4"€929.45
STREN-FLEX TCS2-904-18 Websling Triangle Choker 18ft L 12000 Lb Kapasiteetti | AB8HFX 25K537 TCS2-904-1824,000 lb9600 lb12 "18ft.12,000 lb4"€991.16
STREN-FLEX TCS2-904-20 Websling Triangle Choker 20ft L 12000 Lb Tilavuus | AB8HFY 25K538 TCS2-904-2024,000 lb9600 lb12 "20ft.12,000 lb4"€1,013.93
STREN-FLEX TCS2-906-12 Websling Triangle Choker 12ft L 18000 Lb Kapasiteetti | AB8HGB 25K541 TCS2-906-1236,000 lb14,500 lb16 "12ft.18,000 lb6"€1,626.99
STREN-FLEX TCS2-906-18 Websling Triangle Choker 18ft L 18000 Lb Kapasiteetti | AB8HGC 25K542 TCS2-906-1836,000 lb14,500 lb16 "18ft.18,000 lb6"€1,756.69
STREN-FLEX TCS2-906-20 Websling Triangle Choker 20ft L 18000 Lb Kapasiteetti | AB8HGD 25K543 TCS2-906-2036,000 lb14,500 lb16 "20ft.18,000 lb6"€1,801.51
STREN-FLEX TCS2-904-14 Websling Triangle Choker 14ft 12000 Lb.Lisää Leveys 4 tuumaa | AC4RQB ​​30H922 TCS2-904-1424,000 lb9600 lb12 "14ft.12,000 lb4"€953.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREN-FLEX TCS2-904-10 Websling Triangle Choker 10ft 12000 Lb. Leveys 4 tuumaa
€931.93 / yksikkö