Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTRACT-ALL SO-14-1 ylimääräinen tulokaulus AD7UFT halkaisija 8 tuumaa | AD7UFU 4GJR7

EXTRACT-ALL SO-14-1 Ylimääräinen imukaulus AD7UFT Halkaisija 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7UFU Malli: SO-14-1Ristiviite: 4GJR7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€215.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisäkaulus
VäriMusta
Halkaisija8"
Suorittaa loppuunPolyuretaanijauhemaali
TyyppiKäytetään 4GJR6: n kanssa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.72
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL SO-14-1 Ylimääräinen imukaulus AD7UFT Halkaisija 8 tuumaa
€215.72 / yksikkö