EXTRACT-ALL F-987-3 HEPA-suodatin, 12 leveyttä | AB9HET 2DBW2

EXTRACT-ALL F-987-3 HEPA-suodatin, 12" leveys

Tuote: AB9HET Malli: F-987-3Ristiviite: 2DBW2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-suodatin
Suodattimen tehokkuus0.9997
kehysKyllä
Media-alue13.7 sq ft.
Merv17
Nimellissyvyys6"
Nimellinen suodattimen koko12x12x6
Nimelliskorkeus12 "
Nimellisleveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.99
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)36.58
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisleveysSuodattimen tehokkuuskehysMedia-alueMervNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusHinta
EXTRACT-ALL F-981-3 HEPA -suodatin, 10 "leveys | AC4BKW 2YFU7 F-981-310 "0.9997Kyllä35.5 sq ft.17--10 "€589.88
EXTRACT-ALL RF-981-5 Hepa-suodatin 10 tuuman leveys 9 tuuman korkeus | AC4BLA 2YFV3 RF-981-510 "0.9997Kyllä35.5 sq ft.17--9"€449.65
EXTRACT-ALL RF-981-6 Hepa-suodatin 19 tuuman leveys 10 tuuman H - pakkaus 6 | AC4BLB 2YFV4 RF-981-619 "0.25Ei1.3 sq ft.62"10x19x210 "€129.20
EXTRACT-ALL F-984-3 HEPA-suodatin, 24 "leveys | AC4BLH 2YFW1 F-984-324 "0.9997Kyllä58.8 sq ft.176"12x24x612 "€610.67
ERITTÄIN KAIKKI RF-DD4 Hepa-suodatin 12 tuuman leveys 6 tuuman D 12 tuuman korkeus | AF3UWN 8DG47 RF-DD412 "0.9997Ei29.75 sq ft.-6"12x12x612 "€414.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL F-987-3 HEPA-suodatin, 12" leveys