EXTRACT-ALL F-984-3 HEPA -suodatin, 24 leveyttä | AC4BLH 2YFW1

EXTRACT-ALL F-984-3 HEPA-suodatin, 24" leveys

Varastossa
Tuote: AC4BLH Malli: F-984-3Ristiviite: 2YFW1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€610.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-suodatin
Suodattimen tehokkuus0.9997
kehysKyllä
Media-alue58.8 sq ft.
Merv17
Nimellissyvyys6"
Nimellinen suodattimen koko12x24x6
Nimelliskorkeus12 "
Nimellisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)61.72
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisleveysSuodattimen tehokkuuskehysMedia-alueMervNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusHinta
EXTRACT-ALL F-987-3 HEPA -suodatin, 12 "leveys | AB9HET 2DBW2 F-987-312 "0.9997Kyllä13.7 sq ft.176"12x12x612 "-
Tarjouspyyntö
EXTRACT-ALL F-981-3 HEPA -suodatin, 10 "leveys | AC4BKW 2YFU7 F-981-310 "0.9997Kyllä35.5 sq ft.17--10 "€589.88
EXTRACT-ALL RF-981-5 Hepa-suodatin 10 tuuman leveys 9 tuuman korkeus | AC4BLA 2YFV3 RF-981-510 "0.9997Kyllä35.5 sq ft.17--9"€449.65
EXTRACT-ALL RF-981-6 Hepa-suodatin 19 tuuman leveys 10 tuuman H - pakkaus 6 | AC4BLB 2YFV4 RF-981-619 "0.25Ei1.3 sq ft.62"10x19x210 "€129.20
ERITTÄIN KAIKKI RF-DD4 Hepa-suodatin 12 tuuman leveys 6 tuuman D 12 tuuman korkeus | AF3UWN 8DG47 RF-DD412 "0.9997Ei29.75 sq ft.-6"12x12x612 "€414.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL F-984-3 HEPA-suodatin, 24" leveys
€610.67 / yksikkö