Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTRACT-ALL F-981-3 HEPA -suodatin, 10 leveyttä | AC4BKW 2YFU7

EXTRACT-ALL F-981-3 HEPA-suodatin, 10" leveys

Varastossa
Tuote: AC4BKW Malli: F-981-3Ristiviite: 2YFU7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€589.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-suodatin
Suodattimen tehokkuus0.9997
kehysKyllä
Media-alue35.5 sq ft.
Merv17
Nimelliskorkeus10 "
Nimellisleveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.68
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisleveysSuodattimen tehokkuuskehysMedia-alueMervNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusHinta
EXTRACT-ALL F-987-3 HEPA -suodatin, 12 "leveys | AB9HET 2DBW2 F-987-312 "0.9997Kyllä13.7 sq ft.176"12x12x612 "-
Tarjouspyyntö
EXTRACT-ALL RF-981-5 Hepa-suodatin 10 tuuman leveys 9 tuuman korkeus | AC4BLA 2YFV3 RF-981-510 "0.9997Kyllä35.5 sq ft.17--9"€449.65
EXTRACT-ALL RF-981-6 Hepa-suodatin 19 tuuman leveys 10 tuuman H - pakkaus 6 | AC4BLB 2YFV4 RF-981-619 "0.25Ei1.3 sq ft.62"10x19x210 "€129.20
EXTRACT-ALL F-984-3 HEPA-suodatin, 24 "leveys | AC4BLH 2YFW1 F-984-324 "0.9997Kyllä58.8 sq ft.176"12x24x612 "€610.67
ERITTÄIN KAIKKI RF-DD4 Hepa-suodatin 12 tuuman leveys 6 tuuman D 12 tuuman korkeus | AF3UWN 8DG47 RF-DD412 "0.9997Ei29.75 sq ft.-6"12x12x612 "€414.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL F-981-3 HEPA-suodatin, 10" leveys
€589.88 / yksikkö