EXTRACT-ALL F-400-1 uudelleentäytettävä 2 tuuman moduuli, hiilikuitu | AX3KHQ 66CK01

EXTRACT-ALL F-400-1 uudelleentäytettävä 2 tuuman moduuli, hiilikuitu

Tuote: AX3KHQ Malli: F-400-1Ristiviite: 66CK01
€399.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModuulit
SuodattaaUudelleentäytettävä adsorptio

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Extract-All F-400-1 uudelleentäytettävää adsorptiomoduulia käytetään ilmanpuhdistusjärjestelmien kanssa hitsaus-, juotos-, hionta- tai hiontatoimintojen aikana syntyvien kemiallisten höyryjen poistamiseen.

Ominaisuudet:

  • Extract-All F-400-1 uudelleentäytettävä suodatinmoduuli on 2 tuuman uudelleentäytettävä adsorptiomoduuli, joka sisältää 12.5 lb CCS-aktiivihiiltä.
  • Se soveltuu VOC-yhdisteiden (haihtuvien orgaanisten yhdisteiden) ja erilaisten hajujen talteenottamiseen ja poistamiseen ilmanpuhdistusjärjestelmistä, kuten alaspuhalluspenkeistä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Alaspäin vedettävät ilmanpuhdistinjärjestelmät: Tätä Extract-All F-400-1 uudelleentäytettävää suodatinmoduulia käytetään näiden (Extract-All) kanssa SP-400 ja SP-800) ilmanpuhdistusjärjestelmät, joiden poistokapasiteetti on 500 / 800 cfm.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • CE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä tekijät vaikuttavat suodattimen käyttöikään?

A.

  • Suodattimen tyyppi
  • Kerättyjen epäpuhtauksien tyyppi
  • Epäpuhtauksien pitoisuus
  • Prosessi ja ympäristön lämpötila
  • Kosteustaso

K. Kuinka usein käyttäjien tulee vaihtaa uudelleen täytettäviä suodatinmoduuleja?

V. Nämä suodattimet on yleensä vaihdettava 2–6 kuukauden kuluttua niiden käyttötiheyden mukaan.

K. Milloin käyttäjien tulee vaihtaa suodatinmateriaalia tässä uudelleen täytettävässä suodatinmoduulissa?

V. Käyttäjät voivat määrittää aktiivihiilen vaihtoajan näissä adsorptiomoduuleissa havaitessaan hajua.

K. Kuinka hävittää käytetty suodatinmateriaali tässä uudelleentäytettävässä suodatinmoduulissa?

V. Käytetyt suodatinmateriaalit voidaan hävittää noudattamalla paikallisia ja valtion määräyksiä talteenotettujen epäpuhtauksien koostumuksesta riippuen.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL F-400-1 uudelleentäytettävä 2 tuuman moduuli, hiilikuitu
€399.30 / yksikkö