Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTRACT-ALL E0-982-4 Y-liitin 5 x 2.5 tuumaa | AC9RDC 3JDX9

EXTRACT-ALL E0-982-4 Y-liitin 5 x 2.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9RDC Malli: E0-982-4Ristiviite: 3JDX9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€362.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY-liitin
Tyyppi5 "sisääntulo ja kaksi 2-1 / 2" lähtöä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
EXTRACT-ALL E0-982-3 Y-liitin 3x5 tuumaa AF6AMH: lle | AC9RDD 3JDY2 E0-982-3Y-liitin, valkoinen5 "sisääntulo ja kaksi 3" lähtöä€287.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL E0-982-4 Y-liitin 5 x 2.5 tuumaa
€362.71 / yksikkö