Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9847-010 Korkki 80 1 tuuman luistiliitin 630 Psi, 73f | AC2ZZR 2PLU8

GEORG FISCHER 9847-010 Korkki 80 1 tuuman luistiholkki 630 Psi, 73f

Varastossa
Tuote: AC2ZZR Malli: 9847-010Ristiviite: 2PLU8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiPistorasia
Max. Paine630 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila210-astetta F
Putken koko1"
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PaineMaks. LämpötilaPutken kokoHinta
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9847-025 Korkki Cpvc 80 2-1 / 2 Tuumaa 425 Psi At 73f | AB3UZK 1VGT2 9847-025Pistorasia425 psi @ 73 astetta F210-astetta F2.5 "€63.87
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9847-030 Korkki 80 3 tuuman luistiholkki 375 Psi, 73f | AB3UZM 1VGT4 9847-030Pistorasia375 psi @ 73 astetta F210-astetta F3"€69.16
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9847-040 Korkki 80 4 tuuman liukuportti 324 Psi, 73f | AB3UZP 1VGT6 9847-040Pistorasia324 psi @ 73 astetta F210-astetta F4"€70.57
GF-PUTKIJÄRJESTELMÄT 9848-003 Cap Cpvc 80 3/8 Inch Fnpt 424 Psi at 73f | AC2ZZT 2PLU9 9848-003FNPT424 psi @ 73 astetta F210-astetta F3 / 8 "€10.11
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9848-005 Korkki Cpvc 80 1/2 tuuman Fnpt 424 Psi At 73f | AC2ZZU 2PLV1 9848-005FNPT424 psi @ 73 astetta F210-astetta F1 / 2 "€9.57
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9848-007 Korkki Cpvc 80 3/4 tuuman Fnpt 344 Psi At 73f | AC2ZZV 2PLV2 9848-007FNPT344 psi @ 73 astetta F210-astetta F3 / 4 "€13.91
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9848-010 Korkki Cpvc 80 1 tuuman Fnpt 315 Psi 73f: ssä | AC2ZZW 2PLV3 9848-010FNPT315 psi @ 73 astetta F210-astetta F1"€18.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 9847-010 Korkki 80 1 tuuman luistiholkki 630 Psi, 73f
€19.56 / yksikkö