Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTRACT-ALL E0-982-3 Y-liitin 3x5 tuumaa AF6AMH: lle | AC9RDD 3JDY2

EXTRACT-ALL E0-982-3 Y-liitin 3x5 tuumaa AF6AMH:lle

Varastossa
Tuote: AC9RDD Malli: E0-982-3Ristiviite: 3JDY2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€287.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY-liitin, valkoinen
Tyyppi5 "sisääntulo ja kaksi 3" lähtöä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
EXTRACT-ALL E0-982-4 Y-liitin 5 x 2.5 tuumaa | AC9RDC 3JDX9 E0-982-4Y-liitin5 "sisääntulo ja kaksi 2-1 / 2" lähtöä€362.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL E0-982-3 Y-liitin 3x5 tuumaa AF6AMH:lle
€287.32 / yksikkö