Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH VB400 -kynätärinämittari | AA6GJD 13X135

EXTECH VB400 kynän tärinämittari

Varastossa
Tuote: AA6GJD Malli: VB400Ristiviite: 13X135

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,030.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKynän värähtelymittari
tarkkuus+/- (5% + 2 numeroa)
Akun tyyppi(4) AA
Data HoldKyllä
näyttönestekidenäyttö
Taajuusalue10-1k
Nopeus7.87 tuumaa / s, 200 mm / s, 19.99 cm / s

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi9027808090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiihtyvyysalue (656 jalkaa / s2, 200 m / s2, 20.39 g)
    • Laakeri / vaihteen tarkistus (N / A)
    • Erityisominaisuudet: IP65-kestävä vesi ja pöly, vaihdettava testinastan kärki ja magneettinen pohja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH VB400 kynän tärinämittari
€1,030.47 / yksikkö