Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH TP890-upotuslämpöanturi -4-158 astetta F | AD7TFV 4GE44

EXTECH TP890 upotuslämpötila-anturi -4 - 158 astetta F

Varastossa
Tuote: AD7TFV Malli: TP890Ristiviite: 4GE44

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotuslämpötila-anturi
Temp. alue-4 - 158 astetta
Lämpötilan mittauselementtiTermistori
KäyttääIlma tai pinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaijerin pituustarkkuusKoetin Dia.Koettimen pituusKoettimen materiaaliTemp. alueLämpötilan mittauselementtiKäyttääHinta
EXTECH 801515 Upotussondi -40 -842 astetta F 4 tuuman pituus | AA8QGZ 19L863 80151544 "+/- 0.75% tai 4 astetta F1 / 8 "4"Ruostumaton teräs-40 - 842 astettaJ LämpöparitIlma tai nesteet€96.25
EXTECH 881603 upotuslämpötila-anturi -40 - 1292 astetta F | AA8QHB 19L865 88160339 "+/- 0.75% tai 4 astetta F3 / 23 "5 9 / 10 "316 Ruostumaton teräs-40 - 1292 astettaK TermopariIlma tai nesteet€73.89
EXTECH 881605 Upotuslämpötila-anturi -40 - 1472 aste F | AA8QHC 19L866 88160570 8 / 10 "+/- 0.75% tai 4 astetta F1 / 8 "5 9 / 10 "316 Ruostumaton teräs-40 - 1472 astettaK TermopariIlma tai nesteet€75.92
EXTECH 850187 Upotuslämpötilamittapää -328 - 932 astetta F | AC9YZM 3LRY5 85018740 "+/- 0.3 (0.005 x mitattu lämpötila) astetta C.-4"Ruostumaton teräs-328 - 932 astettaRTD, pt 100 ohmiaIlma tai nesteet€141.34
EXTECH 850185 Upotuslämpötilamittapää -22 ... 482 astetta F | AD3FGX 3YTJ1 850185--------€106.02
EXTECH 871515 Upotuslämpötila-anturi -40 - 1292 aste F | AF4YDW 9PTF7 87151539 "+/- 2% lukemasta tai +/- 4 astetta F / 2 astetta C.3 / 23 "4"Ruostumaton teräs-40 - 1292 astettaK TermopariIlma tai nesteet€79.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH TP890 upotuslämpötila-anturi -4 - 158 astetta F
€24.15 / yksikkö