Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH SDL800-NIST tärinämittari/datalogger Nist | AD4RHW 43Y050

EXTECH SDL800-NIST Tärinämittari/tietorekisteri Nistillä

Varastossa
Tuote: AD4RHW Malli: SDL800-NISTRistiviite: 43Y050

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,635.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTärinämittari / Datalogger
tarkkuus+ /-5%
Akun100 tuntia. W Datalogging
Akun tyyppi(6) AA
KalibrointitodistusKyllä
Yhteyden kokoProprietary
Syvyys1.9 "
Digitaalinen lukemanestekidenäyttö
näyttöTaustavalaistu LCD
Taajuusalue10Hz jotta 1kHz
Korkeus7.2 "
liitäntäkäyttää SD-korttia tiedonsiirtoon
Kauko-anturiKyllä
Näytepisteen varastointi20 M lukemat 2G SD-kortilla
Tarvitaan ohjelmistoEi
Aikavälit1 - 3600 sekuntia
Nopeus7.87 tuumaa / s, 200 mm / s, 19.99 cm / s
Leveys2.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9027808090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Excel-muoto

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusliitäntäHinta
EXTECH SDL800 -tärinämittari siirtymällä | AA6GJC 13X134 SDL800+/- (5% + 2 numeroa)SD-kortti ja RS-232€1,576.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH SDL800-NIST Tärinämittari/tietorekisteri Nistillä
€1,635.44 / yksikkö