Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH SDL700 painemittari / tietokanta | AA4WMH 13G533

EXTECH SDL700 painemittari/datalogger

Varastossa
Tuote: AA4WMH Malli: SDL700Ristiviite: 13G533

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€548.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
tarkkuus0.5% lukema
hälytysN / A
Akun tyyppi(6) AA
Yhteyden tyyppiKierre, 1/4 "PS, 19 TPI
Levytila20 M lukemat 2G SD-kortilla
näyttöTaustavalaistu LCD
liitäntäSD-kortti ja RS-232
Max. Paine290 Psi (20 bar)
Toiminta-alue5800 psi
Käyttölämpötila alue32 - 122 F (0-50 ° C)
Painealue30 Psi (2 bar), 150 Psi (10 bar) tai 290 Psi (20 bar) (riippuu anturista)
päätöslauselma0.02 psi
Standardit ja hyväksynnätVaihtoehto NIST-kalibrointitodistus
Varastointilämpötila Alue-4 - 140 F (-20 - 60 ° C)
TyyppiAnturin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH SDL700 painemittari/datalogger
€548.07 / yksikkö